Fin de vida

TELEVES - Repartidor interior 7D 12/14 dB+PAU

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Repartidor interior 7D 12/14 dB+PAU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máxima de transmisión - 15 dB

  • Número de salidas de información - 7

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5161

Ref.Sonepar

49694

EAN

8424450051610

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máxima de transmisión:

15 dB

Número de salidas de información:

7

Repartidor 7 direcciones 12/14 dB + PAU conectores F.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES