Fin de vida

TELEVES - Repartidor interior SCATV 2D

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Repartidor interior SCATV 2D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...1000 MHz

  • Pérdida máx. de llave/divisor - 4 dB

  • Número de salidas de información - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4530

Ref.Sonepar

558851

EAN

8424450045305

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...1000 MHz

Pérdida máx. de llave/divisor:

4 dB

Número de salidas de información:

2

Repartidor 2 direcciones 4 dB conectores F interior SCATV para instalaciones de SCATV. Cuenta con dos salidas y sus dimensiones on 55x50x27mm.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES