TELEVES - Repartidor óptico 1310/1550mm FC/PC 2D 4dB

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Otros

  • Modelo - Distribuidor

  • Pérdida máx. de llave/divisor - 3.8 dB

  • Número de salidas de información - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

235701

Ref.Sonepar

720449

EAN

8424450152430

Tipo de conexión:

Otros

Modelo:

Distribuidor

Pérdida máx. de llave/divisor:

3.8 dB

Número de salidas de información:

2

Repartidor óptico FC/UPC 2D 1260...1650nm 4dB. Repartidor de 2 direcciones y conectores FC/UPC, para señales ópticas desde 1260 a 1650nm. Se recomienda en aplicaciones con LNB WideBand, o cualquier tipo de red GPON. Su chasis compacto es ideal para instalación individual.. Gran fiabilidad. Alta uniformidad entre las salidas. Bajas pérdidas de inserción. Fabricados en fibra monomodo (SM). Conectores FC/UPC.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES