TELEVES - Repartidor óptico 1310/1550mm FC/PC 4D 7dB

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Otros

  • Modelo - Distribuidor

  • Pérdida máx. de llave/divisor - 6.8 dB

  • Número de salidas de información - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

235901

Ref.Sonepar

261810

EAN

8424450152454

Tipo de conexión:

Otros

Modelo:

Distribuidor

Pérdida máx. de llave/divisor:

6.8 dB

Número de salidas de información:

4

Repartidor óptico FC/UPC 4D 1260...1650nm 7dB. Repartidor de 4 direcciones y conectores FC/UPC, para señales ópticas desde 1260 a 1650nm. Se recomienda en aplicaciones con LNB WideBand, o cualquier tipo de red GPON. Su chasis compacto es ideal para instalación individual.. Gran fiabilidad. Alta uniformidad entre las salidas. Bajas pérdidas de inserción. Fabricados en fibra monomodo (SM). Conectores FC/UPC.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES