TELEVES - Repartidor óptico 1310/1550mm FC/PC 8D 10,1dB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Otros
Modelo - Distribuidor
Pérdida máx. de llave/divisor - 8 dB
Número de salidas de información - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
236001
Ref.Sonepar
261811
EAN
8424450152461
Tipo de conexión:
Otros
Modelo:
Distribuidor
Pérdida máx. de llave/divisor:
8 dB
Número de salidas de información:
8
Repartidor óptico FC/UPC 8D 1260...1650nm 10,1dB. Repartidor de 8 direcciones y conectores FC/UPC, para señales ópticas desde 1260 a 1650nm. Se recomienda en aplicaciones con LNB WideBand, o cualquier tipo de red GPON. Su chasis compacto es ideal para instalación individual.. Gran fiabilidad. Alta uniformidad entre las salidas. Bajas pérdidas de inserción. Fabricados en fibra monomodo (SM). Conectores FC/UPC.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


