TELEVES - REPARTIDOR ÓPTICO FC/APC-SC/APC 16D 1260...1650NM 14DB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - 1x16
Longitud de onda de operación - 1260...1650 nm
Método de montaje - Caja de empalmes
Tipo de conexión de entrada - SC/APC
Tipo de conexión de salida - SC/APC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
234510
Ref.Sonepar
1054157
EAN
8424450256015
Tipo:
1x16
Longitud de onda de operación:
1260...1650 nm
Método de montaje:
Caja de empalmes
Tipo de conexión de entrada:
SC/APC
Tipo de conexión de salida:
SC/APC
Pérdida máxima de inserción:
13.5 dB
Pérdidas mínimas de retorno:
60 dB
Pérdida máxima uniforme:
1.2 dB
Perdidas máximas dependientes de la polarización (PDL):
0.3 dB
Directividad mínima:
55 dB
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


