TELEVES - Repartidor óptico FC/APC-SC/APC 2D 1260...1650nm 4dB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
233710
Ref.Sonepar
899021
EAN
8424450255681
Repartidor Óptico SC/APC 2D 1260...1650nm 4dB. Repartidor de 2 direcciones y conectores SC/APC, para señales ópticas desde 1260 a 1650nm. Diseñado especialmente para complementar la serie Overlight. También se recomienda para todo tipo de aplicaciones con LNB WideBand, con fibra óptica o redes GPON. Su chasis compacto es ideal para instalación individual.. Gran fiabilidad. Alta uniformidad entre las salidas. Bajas pérdidas de inserción. Diseñado para su instalación en interiores. Diseño, calidad y fabricación 100% europea. Fabricado en plástico resistente ABS. Color blanco (RAL 9003). Fibra monomodo (SM). Conectores SC/APC.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES