TELEVES - REPARTIDOR ÓPTICO FC/APC-SC/APC 4D 1260...1650NM 7

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - REPARTIDOR ÓPTICO FC/APC-SC/APC 4D 1260...1650NM 7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233910

Ref.Sonepar

1049950

EAN

8424450255698

Repartidor óptico SC/APC 4D 1260...1650nm 7dB. Repartidor de 4 direcciones y conectores SC/APC, para señales ópticas desde 1260 a 1650nm. Diseñado especialmente para complementar la serie Overlight. También se recomienda para todo tipo de aplicaciones con LNB WideBand, con fibra óptica o redes GPON. Su chasis compacto es ideal para instalación individual.. Gran fiabilidad. Alta uniformidad entre las salidas. Bajas pérdidas de inserción. Diseñado para su instalación en interiores. Diseño, calidad y fabricación 100% europea. Fabricado en plástico resistente ABS. Color blanco (RAL 9003). Fibra monomodo (SM). Conectores SC/APC.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES