TELEVES - Repartidor Óptico SC/APC 8D 1260...1650nm 10dB - 234410

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - 1x8

  • Longitud de onda de operación - 1260...1650 nm

  • Método de montaje - Caja de empalmes

  • Tipo de conexión de entrada - SC/APC

  • Tipo de conexión de salida - SC/APC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

234410

Ref.Sonepar

1027187

EAN

8424450255704

Tipo:

1x8

Longitud de onda de operación:

1260...1650 nm

Método de montaje:

Caja de empalmes

Tipo de conexión de entrada:

SC/APC

Tipo de conexión de salida:

SC/APC

Pérdida máxima de inserción:

10.5 dB

Pérdidas mínimas de retorno:

60 dB

Pérdida máxima uniforme:

0.8 dB

Perdidas máximas dependientes de la polarización (PDL):

0.3 dB

Directividad mínima:

55 dB

Temperatura de operación:

-40...85 °C

Repartidor Óptico SC/APC 8D 1260...1650nm 10dB. Repartidor de 8 direcciones y conectores SC/APC, para señales ópticas desde 1260 a 1650nm. Diseñado especialmente para complementar la serie Overlight. También se recomienda para aplicaciones con LNB WideBand, o cualquier tipo de red GPON. Su chasis compacto es ideal para el aprovechamiento máximo del espacio disponible. . Alta fiabilidad debido a un riguroso proceso de fabricación y a sus materiales de alta calidad. Alta uniformidad entre las salidas. Bajas pérdidas de inserción. Posibilidad de ser atornillado directamente a pared. Comodidad y ahorro de espacio debido a la ubicación de los conectores en el mismo lado del chasis. Diseñado para su instalación en interiores. Diseño, calidad y fabricación 100% europea. Resistente: fabricado en acero 1,5mm de espesor. Color negro (RAL 9005). Fibra monomodo (SM). Conectores SC/APC. Aplicable en FTTx, PON, Sistemas LAN y WAN.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES