Fin de vida

TELEVES - Repartidor pasivo 8D 5-2150 MHz 18dB

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Repartidor pasivo 8D 5-2150 MHz 18dB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máx. de llave/divisor - 15 dB

  • Número de bifurcaciones - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7406

Ref.Sonepar

41414

EAN

8424450074060

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máx. de llave/divisor:

15 dB

Número de bifurcaciones:

0

Número de salidas de información:

8

Repartidor de 8 direcciones y conectores F, para señales de SMATV 5..2400MHz 13/18dB. Instalación en interior.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES