TELEVES - REPARTIDOR PAU 8 DIRECCIONES ICT

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Otros

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máxima de transmisión - 16 dB

  • Número de salidas de información - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5433

Ref.Sonepar

80325

EAN

8424450119013

Tipo de conexión:

Otros

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máxima de transmisión:

16 dB

Número de salidas de información:

8

Apto para fuente de alimentación remota:

Repartidor con PAU, EasyF 8D 5...2400MHz 14/16dB. Repartidor de 8 direcciones con PAU para señales de SMATV, con un diseño compacto y un comportamiento electrónico eficiente. El PAU (Punto de Acceso de Usuario) ofrece una entrada adicional cargada para conexión de la segunda bajante contemplada en una instalación realizada según el reglamento ICT-2. Es de instalación interior, pero también es apto para exterior siempre dentro de un cofre (ref. 4163). Se suministra en cajas de 10 uds.. Sistema de conexión EasyF: facilidad de instalación y ahorro en el montaje. Fabricado en Zamak, gran blindaje. Gran fiabilidad: fabricación automatizada con microcomponentes de última generación.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES