TELEVES - Repartidor PAU fibra óptica 4S+ 2 fibras 15m

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con soporte de empalmes -

  • Compatible para varias protecciones de empalmes - 2

  • Apto para - Protección de uniones térmicas

  • Compatible para varios soportes de empalmes - 2

  • Longitud - 119 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

231520

Ref.Sonepar

199846

EAN

8424450183731

Con soporte de empalmes:

Compatible para varias protecciones de empalmes:

2

Apto para:

Protección de uniones térmicas

Compatible para varios soportes de empalmes:

2

Longitud:

119 mm

Anchura:

94 mm

Altura:

34 mm

Método de montaje:

Otros

PAU de F.O. preconectorizado con caja dispensadora De 2 a 4 salidas SC/APC. Dispositivo habilitado como punto de conexión a una red de fibra óptica. Recomendado para entornos ICT, ya que cumple con los requisitos de la normativa. Se sitúa en el Registro de Terminación de Red y actúa como punto de corte y prueba de la red óptica. Incorpora fibra óptica con un extremo preconectorizado sobre el PAU, con 2 conectores SC/APC. Esto proporciona al instalador mayor comodidad y agilidad en el montaje, permitiendo introducir el equipo directamente en el RTR (Registro de Terminación de Red) y desde ahí pasar la fibra por las diferentes canalizaciones hasta el punto deseado. El instalador sólo debe realizar, en el punto de conexión, la fusión o conectorización de 2 conectores de FO. Por otra parte, la fibra se entrega en una caja dispensadora con una bobina en su interior, lo que facilita significativamente el despliegue del cable, reduciendo el tiempo de instalación y el riesgo de daños en el mismo. Por su diseño, también permite su instalación en otro tipo de ubicaciones (talleres, aulas, mesas de trabajo, armarios de conexión...) utilizándolo como punto de conexión. Longitud: 15 m.. Fabricados en plástico resistente ABS. Color blanco (RAL 9003). Con capacidad de hasta 4 conectores de salida SC/APC. Incluye fibra monomodo ITU-T G657A2 y Euroclase Dca-s2,d0,a1. Incluye 2 adaptadores Símplex Monomodo "SC/APC" hembra a "SC/APC" hembra (con tapa autoblocante). Multianclaje: Carril DIN, pared o toma. Único sentido de giro de las fibras en su interior (lo que facilita su instalación). Dispone de etiqueta identificativa. 6 entradas pre-cortadas en sus laterales, para el acceso de FO. Entrada posterior para FO y conector SC. Entrada pre-cortada por la parte inferior, para el acceso al posible repartidor (SC/APC). Se incluyen: 2 fundas termo-retráctiles, 2 bridas, tornillería para su instalación. Calidad 100% europea: fabricado por Televés en Esp

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES