TELEVES - Repartidor PAU fibra óptica 4S+ 2 fibras Dca 25m preconectorizado en un extremo (incluye adaptadores "SC/ APC" hembra -hembra)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - sí
Instalación a ras - no
Empotrada en suelo - no
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Número de enganches - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
231541
Ref.Sonepar
771791
EAN
8424450251386
Montaje en superficie:
sí
Instalación a ras:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Número de enganches:
2
Tipo de conector:
SC
Color:
Blanco
Con marco de cubierta incluido:
sí
Con espacio para la etiqueta:
sí
Dirección de salida:
Posición inferior
Tapa protección contra el polvo:
Tapa con bisagras
Ancho del dispositivo:
119 mm
Profundidad del dispositivo:
33 mm
Altura del dispositivo:
97 mm
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


