TELEVES - Repartidor serie F terrestre + satélite PAU 5...2400MHZ 6D 12/11dB

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector F

  • Modelo - Distribuidor

  • Intervalo de frecuencia - 5...2400 MHz

  • Pérdida máxima de transmisión - 12 dB

  • Número de salidas de información - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

519536

Ref.Sonepar

889649

EAN

8424450268087

Tipo de conexión:

Conector F

Modelo:

Distribuidor

Intervalo de frecuencia:

5...2400 MHz

Pérdida máxima de transmisión:

12 dB

Número de salidas de información:

6

Repartidor con PAU F 6D 5...2400MHz 12/11dB. Repartidor de 6 direcciones con PAU y con conectores F, para señales SMATV. Presenta unas bajas pérdidas de paso gracias a la miniaturización aplicada en los componentes electrónicos, que mejora su comportamiento eléctrico. Además, su chasis aporta un gran blindaje al estar fabricado en Zamak.El PAU (Punto de Acceso de Usuario) ofrece una entrada adicional cargada para conexión de la segunda bajante contemplada en una instalación realizada según el reglamento ICT-2.Repartidor para instalación en interior, montado sobre pared, en pletina rack o en carril DIN estándar. Se suministra en cajas de 10uds. . Flexibilidad de montaje: puede instalarse atornillado en pared, sobre pletinas rack con tuercas en sus conectores, o sobre carril DIN estándar (con adaptador ref. 519901). Facilidad de roscado del cable, gracias al ángulo de inclinación de 10º de los conectores F con respecto a la pared de instalación. Optimización del espacio en registros y armarios: sus conectores se ubican siempre en el mismo lado. Mejor organización de la instalación: permite el paso del cableado por su parte trasera. Gama encadenable entre sí, mediante el propio tornillo a tierra, siendo necesario un único cable de puesta a tierra. Mantiene los niveles en toma, incluso con largas tiradas de cable, gracias a una mejor planicidad en la respuesta de paso. Gran fiabilidad: fabricación en línea robotizada con microcomponentes de última generación. Bajas pérdidas de paso. Gran blindaje (clase A), fabricado en Zamak. Conectores F con mayor tramo de roscado, para facilitar y asegurar su instalación en una pletina rack. Montaje en interior. Incluye tornillo de puesta a tierra. Paso de DC desde las salidas hacia la entrada. Diseño, calidad y fabricación 100% europea.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES