TELEVES - Roseta terminal de fibra óptica + adaptador Simplex "SC/APC" hembra con obturador interno

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233232

Ref.Sonepar

819137

EAN

8424450251065

Roseta Terminal de Fibra Óptica para adaptación de tomas en superficie. Toma terminal de fibra óptica diseñada para actuar como punto de corte y prueba en una red de comunicaciones (ICT2), incorpora un módulo Keystone y un adaptador de F.O. Símplex "SC/APC" hembra con obturador interno. Su diseño permite la instalación de la fibra en superficie, evitando realizar obras. La roseta ofrece protección frente a roces y golpes, tanto para los elementos internos, como para el conector y el cable, ya que se disponen paralelos a la pared. Esto implica además, una reducción del espacio necesario para la conexión, obteniendo un aspecto más discreto en la toma. Su formato permite su instalación como punto de conexión para fibra óptica en diferentes ubicaciones: en pared, mesa de trabajo, armarios de conexión.... Dimensiones estandarizadas, haciéndolo compatible con todas las carátulas de RJ45 convencionales. Adaptador Símplex de F.O. "SC/APC" hembra incluido. Adaptador de F.O. con obturador interno: bloquea automáticamente el paso de la luz cuando se retira el conector, asegurando la protección de los ojos. Carcasa exterior fabricada en ABS de color blanco. Módulo Keystone interior fabricado en plástico PVC. Zona dedicada para la identificación del registro.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES