TELEVES - Router 13xGbE 4 núcleos - 769122
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Analógico - no
USB - sí
Método de montaje - 482,6 mm (19 pulgadas)
Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN - 16
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769122
Ref.Sonepar
899022
EAN
8424450219560
Ethernet:
sí
Analógico:
no
USB:
sí
Método de montaje:
482,6 mm (19 pulgadas)
Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:
16
Número de ranuras de módulo:
2
Cortafuegos:
no
Router - Infraestructuras GPON 16xGbE + 2xSFP+. Router especialmente indicado para despliegues GPON. Incorpora 16 puertos GbE, 2 puertos SFP+ y una CPU de 4 núcleos a 1,7GHz y 4GB de RAM. El equipo viene en formato para montaje en rack de 1U y cuenta con fuente redundante. . Pensado para su uso en infraestructuras GPON. CPU con 4 núcleos. RAM de 4 GB. Fuente de alimentación redundante. Montaje en rack 19'' de 1U.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


