TELEVES - Router VPN - 831404
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
ADSL - no
XDSL - no
Radio estándar UMTS - no
Estándar de radio 4G - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
831404
Ref.Sonepar
271963
EAN
8424450153093
Ethernet:
sí
ADSL:
no
XDSL:
no
Radio estándar UMTS:
no
Estándar de radio 4G:
no
Analógico:
no
USB:
sí
Banda de frecuencia:
2,4 GHz y 5 GHz
Chasis vacío:
no
Método de montaje:
Otros
Protocolo:
IPv4 e IPv6
Protocolo de radio:
IEEE 802.11 g
Número de puertos 10/100 Mbps LAN:
4
Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:
0
Número de puertos de WAN:
1
Número de puertos de voz:
0
Número de ranuras de módulo:
0
Cortafuegos:
sí
VPN:
sí
Grado de protección (IP):
IP00


