TELEVES - Simulador FI H.8 configuración

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Instrumento de medición para tensión - no

  • Instrumento de medición para intensidad - no

  • Instrumento de medición para resistencia - no

  • Instrumento de medición para temperatura - no

  • Dispositivo de comprobación de tensión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4008

Ref.Sonepar

46239

EAN

8424450040089

Instrumento de medición para tensión:

no

Instrumento de medición para intensidad:

no

Instrumento de medición para resistencia:

no

Instrumento de medición para temperatura:

no

Dispositivo de comprobación de tensión:

no

Dispositivo de comprobación de continuidad:

sí

Dispositivo de comprobación de secuencia de fases:

no

Dispositivo de comprobación de aislamiento:

no

Dispositivo de comprobación para resistencia de bucles:

no

Dispositivo de comprobación para interruptor de fugas RCD/toma de tierra:

no

Conjunto de instrumento de medición para formación:

sí

Simulador de frecuencia intermedia (FI) 950...2150MHz. Simulador de FI para evaluar la planicidad y las pérdidas de una instalación en ausencia de señal, mediante la generación de tres señales repartidas en la banda de FI (960, 1550 y 2140 MHz). Hasta 8 tipos de configuración de la señal según la combinación de parámetros como nivel de salida, modulación de la señal, generación de barridos y alimentación gracias a un conmutador rotativo. Tres frecuencias intermedias: 960, 1550 y 2140 MHz. LED de encendido/apagado.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES