TELEVES - Soporte horizontal ATMOSLED M8 (24-72 leds) aluminio

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Soporte horizontal ATMOSLED M8 (24-72 leds) aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

69000201

Ref.Sonepar

310150

EAN

8424450191880

Soporte horizontal AtmosLed M8 (24-72 leds) aluminio. Soporte de Brazo Horizontal Ø50-60?mm para AtmosLED o Proyector Estándar. Soporte de brazo para luminaria AtmosLED o Proyector Estándar moderno y minimalista que se integra en cualquier contexto. Diseñado para el anclaje de la luminaria en posición horizontal. Es adaptable para acoplar a báculos y brazos de Ø 50 a 60?mm y permite una rotación de la luminaria de hasta 30Aº, para orientar el haz luminoso hacia la zona de interés.El soporte de AtmosLED está fabricado en inyección de aluminio que aporta una gran resistencia y lacado en color aluminio RAL 9006, al igual que la luminaria AtmosLED.Se suministra con los accesorios necesarios para su instalación.Disponibles adaptadores para otros diámetros de tubos y diferentes colores de la gama RAL, bajo pedido. . Soporte para anclaje en báculos y brazos . Posición horizontal. Rotación de hasta 30Aº . Gran resistencia y durabilidad. Accesorios de instalación incluidos.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES