TELEVES - Soporte Multisatélite 4 SAT QSD

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

790901

Ref.Sonepar

159588

EAN

8424450151068

Soporte multisatélite para 4 LNBs Complemento de la serie QSD. Soporte multisatélite para la serie QSD, que permite recibir hasta 4 posiciones satelitales distintas, separadas un máximo de 20°. Está marcado con dos satélites fundamentales (Astra 19° y Hotbird 13°) y para los dos tamaños de QSD (75 y 85cm). Gracias a su diseño es posible girar ligeramente la guía y se puede atornillar de manera simétrica o asimétrica en relación al centro de la parábola. Se suministra con los tornillos y con un soporte adicional para LNB (ref.790902).. Alta robustez, fabricado en Zamak. Recepción de hasta 4 satélites. Ajustable en ángulo de elevación y azimut. Incluye un soporte de LNB (ref. 790902).

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES