TELEVES - Soporte rack 275mm 5U alimentación +4 Módulo T-OX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 330 mm
Altura - 270 mm
Profundidad - 171 mm
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
48 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
567201
Ref.Sonepar
296245
EAN
8424450153475
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
330 mm
Altura:
270 mm
Profundidad:
171 mm
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con conexión a toma de tierra
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
0
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
0
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP):
IP00
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


