TELEVES - Soporte SAI (UPS) para rack 19" 2U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
533011
Ref.Sonepar
969578
EAN
8424450265673
Soporte SAI (UPS) para Rack 19" 2U. Soporte para la fácil instalación de SAIs que no disponen de una estructura enrackable. Está diseñada especialmente para alojar el SAI Ref. 533010. También es compatible con otros dispositivos de tamaño similar o inferior (SAIs, routers o switches no enrackables).. Gran facilidad de instalación y utilización. Color negro (RAL 9005). Diseñada para ocupar 2U. Incluye tornillos y tuercas para su instalación en rack de 19".
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES