TELEVES - Soporte suelo satélite - 7576
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de tubo vertical
Diámetro de tubo de mástil - 60...60 mm
Distancia relativa a - Pared
Distancia - 75...75 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7576
Ref.Sonepar
82304
EAN
8424450075760
Modelo:
Soporte de tubo vertical
Diámetro de tubo de mástil:
60...60 mm
Distancia relativa a:
Pared
Distancia:
75...75 mm
Material:
Acero
Soporte ''T'' 750x200mm Zinc + RPR. Soporte tubular tipo ''T invertida'' para instalación de antenas en suelo (atornillable), con una altura de 750mm. El tubo tiene Ø 60mm y espesor 2,9mm. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR). . Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


