TELEVES - Soporte T 1000x200mm para parabólica galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de tubo vertical
Diámetro de tubo de mástil - 48...48 mm
Distancia relativa a - Pared
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
757602
Ref.Sonepar
187087
EAN
8424450143087
Modelo:
Soporte de tubo vertical
Diámetro de tubo de mástil:
48...48 mm
Distancia relativa a:
Pared
Material:
Acero
Soporte "T" 1000x200mm Galvanizado en caliente. Soporte tubular tipo "T invertida" para instalación de antenas en suelo (atornillable), con una altura de 1m. El tubo tiene Ø 48mm y espesor 2,9mm. Fabricado en acero galvanizado en caliente, ofrece una excelente resistencia a la corrosión que garantiza la mayor duración en intemperie.. Tratamiento de galvanizado en caliente: la mejor resistencia a la corrosión.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


