TELEVES - Soporte vertical ATMOSLED M8 (24-72 leds) aluminio

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - Soporte vertical ATMOSLED M8 (24-72 leds) aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

69000401

Ref.Sonepar

337547

EAN

8424450191903

Soporte vertical AtmosLed M8 (24-72 leds) aluminio. Soporte de Columna Ø50-60?mm para 1 AtmosLED o Proyector Estándar. Soporte de columna para luminaria AtmosLED o Proyector Estándar moderno y minimalista que se adapta a todos los contextos. Diseñado para el anclaje de una luminaria en posición vertical. Es adaptable para acoplar a columnas de Ø 50 a 60 mm y permite una rotación de la luminaria de hasta 30Aº, permitiendo orientar el haz luminoso hacia la zona de interés.El soporte de AtmosLED está fabricado en inyección de aluminio que aporta una gran resistencia y lacado en color aluminio RAL 9006, al igual que la luminaria AtmosLED.Se suministra con los accesorios necesarios para su instalación.Disponibles adaptadores para otros diámetros de tubos y diferentes colores de la gama RAL. . Soporte para anclaje en columnas . Posición vertical. Rotación de hasta 30Aº . Gran resistencia y durabilidad. Accesorios de instalación incluidos.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES