TELEVES - Soporte y 720x481mm diámetro 45mm para parabólica galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
719202
Ref.Sonepar
113177
EAN
8424450154311
Soporte "Y" 728x473mm / 720x481mm Galvanizado. Soporte tipo "Y" con dos posiciones (atornillable), para instalación de antenas en pared con una separación de 473mm, o en suelo con una altura de 720mm. El tubo tiene Ø 45mm y espesor 1,5mm. Fabricado en acero galvanizado.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES