TELEVES - Suplemento chimenea tubular - 2414

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de pared

  • Diámetro de tubo de mástil - 48...48 mm

  • Distancia relativa a - Pared

  • Distancia - 41.5...41.5 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2414

Ref.Sonepar

118786

EAN

8424450024140

Modelo:

Soporte de pared

Diámetro de tubo de mástil:

48...48 mm

Distancia relativa a:

Pared

Distancia:

41.5...41.5 mm

Material:

Acero

Soporte tubular de chimenea Zinc + RPR. Soporte tubular (estructura cilíndrica) que permite la fijación de un mástil en una chimenea. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR). . Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión. Compatible con mástiles de Ø hasta 48mm. Incluye tornillo ''U'' con tuercas.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES