TELEVES - Suplemento chimenea tubular reforzado

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de pared

  • Diámetro de tubo de mástil - 48...48 mm

  • Distancia relativa a - Pared

  • Distancia - 39.6...39.6 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2415

Ref.Sonepar

156177

EAN

8424450024157

Modelo:

Soporte de pared

Diámetro de tubo de mástil:

48...48 mm

Distancia relativa a:

Pared

Distancia:

39.6...39.6 mm

Material:

Acero

Soporte tubular reforzado de chimenea Zinc + RPR. Soporte reforzado que permite la fijación de un mástil en una chimenea. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR). . Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión. Compatible con mástiles de Ø hasta 48mm. Incluye tornillo ''U'' con tuercas.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES