TELEVES - Suplemento para toma SOBRE pared
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0
Número de módulos verticales (sistema modular) - 0
Apto para caja empotrada en el suelo - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5442
Ref.Sonepar
47927
EAN
8424450054420
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Anchura:
80 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
30 mm
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


