TELEVES - Suplemento pared atornillable 300mm L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de pared
Diámetro de tubo de mástil - 35...50 mm
Distancia relativa a - Pared
Distancia - 30...30 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2401
Ref.Sonepar
50328
EAN
8424450024010
Modelo:
Soporte de pared
Diámetro de tubo de mástil:
35...50 mm
Distancia relativa a:
Pared
Distancia:
30...30 mm
Material:
Acero
Soporte recto con perfil en ''L'', 300mm Zinc + RPR. Soporte recto con perfil en forma de ''L'' para la instalación de mástil en pared (atornillable), con una separación de 300mm. Se instalan en pares para asegurar el mástil en dos puntos. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR). . Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión. Compatible con mástiles de Ø 35...50mm. Incluye tornillo ''U'' con tuercas.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


