TELEVES - Suplemento pared atornillable escuadra

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de tubo vertical

  • Diámetro de tubo de mástil - 35...50 mm

  • Distancia relativa a - Pared

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2409

Ref.Sonepar

51364

EAN

8424450024096

Modelo:

Soporte de tubo vertical

Diámetro de tubo de mástil:

35...50 mm

Distancia relativa a:

Pared

Material:

Acero

Soporte en escuadra, 128mm Zinc + RPR. Soporte angular en escuadra, para la instalación de mástil en pared (atornillable), con una separación de 128mm. Se instalan en pares para asegurar el mástil en dos puntos. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).. Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES