TELEVES - SUPLEMENTO PARED ATORNILLABLE V CON TIRANTE

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de pared

  • Diámetro de tubo de mástil - 35...50 mm

  • Distancia relativa a - Pared

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2403

Ref.Sonepar

105706

EAN

8424450024034

Modelo:

Soporte de pared

Diámetro de tubo de mástil:

35...50 mm

Distancia relativa a:

Pared

Material:

Acero

Soporte con forma "W", 250mm Zinc + RPR. Soporte de tres patas, con forma de "W" para la instalación de mástil en pared (atornillable), con una separación de 250mm. Se instalan en pares para asegurar el mástil en dos puntos. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).. Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES