TELEVES - Suplemento pared empotrable 250mm I reforzado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de pared
Diámetro de tubo de mástil - 35...50 mm
Distancia relativa a - Pared
Distancia - 25...25 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2410
Ref.Sonepar
54266
EAN
8424450024102
Modelo:
Soporte de pared
Diámetro de tubo de mástil:
35...50 mm
Distancia relativa a:
Pared
Distancia:
25...25 mm
Material:
Acero
Soporte recto reforzado con perfil en ''U'' (250mm, dos distancias) Zinc + RPR. Soporte recto con perfil reforzado en forma de ''U'' para la instalación de mástil en un emplazamiento en el que se pueda empotrar. Ofrece una separación máxima de 250mm, pero incluye un tercer agujero que permite acortarla. Se instalan en pares para asegurar el mástil en dos puntos. Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR). . Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión. Compatible con mástiles de Ø 35...50mm. Incluye tornillo ''U'' con tuercas.
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


