TELEVES - Switch Ethernet L2+: 24xGbE + 4xSFP

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet -

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 24

  • Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC - 4

  • Método de montaje - Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)

  • Capa 2 -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

769144

Ref.Sonepar

811358

EAN

8424450246351

Ethernet:

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

24

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

4

Método de montaje:

Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)

Capa 2:

Capa 3:

no

Gestionable:

Switch Ethernet Layer 2+ 24xGbE + 4xSFP (1Gbps). Avanzado y potente switch gestionable adaptado para su aplicación con la gama de puntos de acceso WaveData de Televés. El switch incluye 24 puertos de 1GbE, además de 4 puertos SFP. La gama de conmutadores de Televés proporciona soluciones de alto rendimiento, flexibles y robustas para su uso en implementaciones de acceso comercial y residencial.. Versatilidad. Adecuado para aplicaciones pequeñas o medianas de despliegue Wi-Fi. Escalable. La flexibilidad del Switch junto con la capacidad de apilar varias unidades, garantiza una red a prueba de futuro. Seguro. Múltiples clientes pueden tener su propia red virtual segura dentro de la misma infraestructura física. Compatibilidad con SFPs Gigabit con referencias: 769210 o 769212.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES