TELEVES - Switch Ethernet L2+: 24xGbE(PoE, 400W) + 4xSFP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 24
Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC - 4
Alimentación a través de Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Número de puertos PoE - 24
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769141
Ref.Sonepar
445240
EAN
8424450209332
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
24
Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:
4
Alimentación a través de Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Número de puertos PoE:
24
máx. potencia PoE:
370 W
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Capa 2:
sí
Capa 3:
no
Gestionable:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


