TELEVES - Switch Ethernet L2+: 48xGbE + 6xSFP+ - 769145
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 48
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 6
Alimentación a través de Ethernet - Ninguno
Consumo potencia máx. - 45 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769145
Ref.Sonepar
811359
EAN
8424450246368
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
48
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:
6
Alimentación a través de Ethernet:
Ninguno
Consumo potencia máx.:
45 W
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Capa 2:
sí
Capa 3:
no
Gestionable:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


