TELEVES - Switch ethernet L2+: 8xGbE + 2xSFP

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet -

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 8

  • Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC - 2

  • Método de montaje - Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)

  • Capa 2 -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

769147

Ref.Sonepar

913573

EAN

8424450273012

Ethernet:

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

8

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

2

Método de montaje:

Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)

Capa 2:

Capa 3:

no

Gestionable:

Switch Ethernet Layer 2+ 8xGbE + 2xSFP (1Gbps). Avanzado y potente switch gestionable, adaptado para su aplicación en diferentes soluciones Hospitality de Televés. El switch incluye 8 puertos de 1GbE, además de 2 puertos SFP. La gama de conmutadores de Televés proporciona soluciones de alto rendimiento, flexibles y robustas para su uso en implementaciones de acceso comercial y residencial.. Versatilidad. Adecuado para aplicaciones pequeñas o medianas de despliegue Wi-Fi. Seguro. Múltiples clientes pueden tener su propia red virtual segura dentro de la misma infraestructura física. Gestión y mantenimiento sencillos. Compatibilidad con SFPs Gigabit con referencias: 769520, 769210, 769212 o 769150.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES