TELEVES - Switch Ethernet L2 no gestionable 5x 10/100/1000Mbps

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

768110

Ref.Sonepar

992376

EAN

8424450237694

Switch Ethernet Layer 2 no gestionable 5 puertos, 10/100/1000Mbps. Switch no gestionable de capa 2, con 5 puertos Gigabit Ethernet para enlaces de hasta 1 Gbps. Este dispositivo "Plug and Play" presenta un funcionamiento sencillo sin necesidad de configuración. Adecuado para múltiples aplicaciones, es ideal para redes pequeñas que requieren pocos puertos. Permite la interconexión de los dispositivos de una red de área local de acuerdo con lo dispuesto en la legislación ICT-2.. Cumple con los estándares IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3x (Flow Control). Plug and Play: Instalación rápida y sencilla. Carcasa de metal que ofrece un diseño profesional, además de una mayor disipación y robustez. Soporta tablas de direcciones MAC de hasta 8K. Compatible con los protocolos CSMA/CD. Indicadores LED de monitorización y diagnóstico. Tamaño reducido. Fuente de alimentación incluida.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES