TELEVES - Switch Ethernet L2 no gestionable 8x 10/100/1000Mbps - 768111

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 8

  • Alimentación a través de Ethernet - Ninguno

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Capa 2 - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

768111

Ref.Sonepar

619311

EAN

8424450223833

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

8

Alimentación a través de Ethernet:

Ninguno

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Capa 2:

sí

Capa 3:

no

Gestionable:

no

Switch Ethernet Layer 2 no gestionable 8 puertos, 10/100/1000Mbps. Switch no gestionable de capa 2, con 8 puertos Gigabit Ethernet para enlaces de hasta 1 Gbps. Este dispositivo ''Plug and Play'' presenta un funcionamiento sencillo sin necesidad de configuración. Adecuado para múltiples aplicaciones, es ideal para redes pequeñas que requieren pocos puertos. Permite la interconexión de los dispositivos de una red de área local de acuerdo con lo dispuesto en la legislación ICT-2. . Cumple con los estándares IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3x (Flow Control). Plug and Play: Instalación rápida y sencilla. Carcasa de metal que ofrece un diseño profesional, además de una mayor disipación y robustez. Soporta tablas de direcciones MAC de hasta 8K. Compatible con los protocolos CSMA/CD. Indicadores LED de monitorización y diagnóstico. Tamaño reducido. Fuente de alimentación incluida. Incluye tornillos para su instalación sobre pared o registros (RTR) en posición vertical , facilitando el guiado y la conexión del cableado existente.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES