TELEVES - Switch ethernet L3: 48xGbE + 6xSFP+

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet -

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 48

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 6

  • Método de montaje - Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)

  • Capa 2 - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

769148

Ref.Sonepar

870848

EAN

8424450273555

Ethernet:

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

48

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

6

Método de montaje:

Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)

Capa 2:

no

Capa 3:

Gestionable:

Switch Ethernet Layer 3 48xGbE + 6xSFP+ (10Gbps). Avanzado y potente switch de capa 3, con capacidad de enrutamiento y conmutación de altas prestaciones, adaptado para su aplicación en diferentes soluciones Hospitality de Televés. El switch incluye 48 puertos GbE y 8 puertos SFP+. La gama de conmutadores de Televés proporciona soluciones de alto rendimiento, flexibles y robustas para su uso en implementaciones de acceso comercial y residencial.. Escalable. La flexibilidad del Switch junto con la capacidad de apilar varias unidades, garantiza una red a prueba de futuro. Seguro. Múltiples clientes pueden tener su propia red virtual segura dentro de la misma infraestructura física. Compatibilidad con SFPs Gigabit con referencias: 769210, 769212 o 769412.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES