TELEVES - SWITCH ETHERNET LAYER 2+ 48XGBE (POE+, 370W) + 6XS - 769146
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 48
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 6
Alimentación a través de Ethernet - Otros
Número de puertos PoE - 48
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769146
Ref.Sonepar
1014835
EAN
8424450273005
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
48
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:
6
Alimentación a través de Ethernet:
Otros
Número de puertos PoE:
48
máx. potencia PoE:
370 W
Consumo potencia máx.:
450 W
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Capa 2:
sí
Capa 3:
no
Gestionable:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


