TELEVES - SWITCH ETHERNET LAYER 2+ 8X COMBO GBE/SFP + 16XSFP (1GBPS) + 4XSFP+ (10GBPS) - 769152
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 8
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 4
Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC - 24
Alimentación a través de Ethernet - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769152
Ref.Sonepar
1020365
EAN
8424450282366
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
8
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:
4
Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:
24
Alimentación a través de Ethernet:
Ninguno
Consumo potencia máx.:
45 W
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Capa 2:
sí
Capa 3:
no
Gestionable:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


