TELEVES - Switch Ethernet Layer 2+ Industrial 8xGbE (PoE+, 240W) + 2xSFP (1Gbps)

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 8

  • Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC - 2

  • Alimentación a través de Ethernet - Otros

  • Número de puertos PoE - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

768150

Ref.Sonepar

1125676

EAN

8424450279359

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

8

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

2

Alimentación a través de Ethernet:

Otros

Número de puertos PoE:

8

máx. potencia PoE:

240 W

Consumo potencia máx.:

260 W

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Capa 2:

sí

Capa 3:

no

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP40

Switch Ethernet Layer 2+ Industrial 8xGbE (PoE+, 240W) + 2xSFP (1Gbps). Switch de tipo industrial gestionable* de capa 2+, con 8 puertos PoE+ Gigabit Ethernet para enlaces de hasta 1 Gbps y 2 puertos SFP. Este conmutador de avanzada arquitectura y alto rendimiento está específicamente diseñado para su uso en entornos que presenten temperaturas extremas y que requieran conexiones Ethernet industriales de alta seguridad. Gracias a su resistente carcasa de aleación de aluminio con índice de protección IP40, este dispositivo resulta ideal para su uso en las condiciones más críticas y adversas. Entre sus potentes funcionalidades destaca la protección contra la pérdida de paquetes de datos para una rápida recuperación ante fallos, así como la configuración del tráfico en la función QoS de capa 2, entre otras. Incluye lengüeta metálica para su acoplamiento en carril DIN. Posibilidad de instalación en armario eléctrico. *Fuente de alimentación no incluida. . Apto para entornos industriales: Gracias a su carcasa de aleación de aluminio, permite una alta disipación ante variaciones extremas de temperatura, así como gran resistencia ante vibraciones e impactos. Además, su diseño hermético lo protege frente a polvo y partículas externas . Cumple con el estándar PoE (Power over Ethernet) IEEE 802af/at, siendo capaz de proporcionar una potencia máxima por puerto de hasta 30 W. Índice de protección IP40, conducción térmica industrial sin ventilador. Nivel de protección contra rayos de 6 KV. Amplio rango de temperatura de funcionamiento: de -40°C hasta +75°C. Montaje en carril DIN estándar, ampliamente utilizado en entornos industriales. Funciones IPv6, SNMP, ACL, Multicast, DHCP, QoS (Quality of Service), soporte VLAN, soporte IGMP, y Ring protection. Tiempo medio entre fallos mayor a 800.000 horas. Compatibilidad con SFPs Gigabit con referencias: 769210, 769212 o 769150 . Hasta 4.000 VLANs configurables. VLAN privada. Hasta 8.000 direcciones MAC. Soporta 9.000 Jumbo Frames. Indicadores LED de funcionamiento del dispositivo. Tamaño compacto. Unidad de alimentación DC dual redundante 48~55 V integrada.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES