TELEVES - SWITCH ETHERNET LAYER 2 NO GESTIONABLE 24XGBE + 2X

Televes, S.A.
CopiarCopiar
TELEVES - SWITCH ETHERNET LAYER 2 NO GESTIONABLE 24XGBE + 2X

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 24

  • Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC - 2

  • Alimentación a través de Ethernet - Ninguno

  • Método de montaje - Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

768115

Ref.Sonepar

1014763

EAN

8424450295946

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

24

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

2

Alimentación a través de Ethernet:

Ninguno

Método de montaje:

Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)

Capa 2:

sí

Capa 3:

no

Gestionable:

no

Switch Ethernet Layer 2 no gestionable 24xGbE + 2xSFP. Switch no gestionable de capa 2, con 24 puertos Gigabit Ethernet para enlaces de hasta 1 Gbps y 2 puertos SFP. Este dispositivo ''Plug and Play'' presenta un funcionamiento sencillo sin necesidad de configuración. Adecuado para múltiples aplicaciones, es ideal para redes de tamaño medio. . Plug and Play: Instalación rápida y sencilla, no necesita configuración. Carcasa de metal que ofrece un diseño profesional, además de una mayor disipación y robustez. Funciones DIP: Default, Flow Control y VLAN. Soporta tablas de direcciones MAC de hasta 8K. Indicadores LED de alimentación, enlace y actividad. Alimentación AC integrada. Instalación en rack 19'' o sobre superficie.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES