Switch Ethernet Layer 2 no gestionable 8xGbE (Long range PoE+, 110W) + 2xGbE. Switch no gestionable de capa 2 que presenta 8 puertos PoE+ Long Range de 1 GbE, capaz de suministrar hasta 30 W de potencia por puerto y 110 W de potencia total. Incluye a mayores 2 puertos uplink Gigabit Ethernet para enlaces de hasta 1Gbps. Este dispositivo ''Plug and Play'' presenta un funcionamiento sencillo sin necesidad de configuración. Adecuado para múltiples aplicaciones, es ideal para redes pequeñas y medianas en las que se necesite proporcionar alimentación a equipos como cámaras de videovigilancia, puntos de acceso WiFi, teléfonos VoIP, etc. . Cumple con los estándares IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3x (Flow Control), IEEE 802.3az (EEE). Cumple con el estándar IEEE 802.3x Full Duplex y backpressure para Half Duplex. Cumple con el estándar PoE (Power over Ethernet) IEEE 802af/at, siendo capaz de proporcionar una potencia máxima por puerto de hasta 30W, ofreciendo seguridad frente a cortocircuitos. Plug and Play: Instalación rápida y sencilla, no necesita configuración. Carcasa de metal que ofrece un diseño profesional, además de una mayor disipación y robustez. Función autodetección MDI/MDIX en todos sus puertos. Funciones DIP, Default, VLAN y CCTV. Soporta tablas de direcciones MAC de hasta 2K. Indicadores LED de enlace y actividad. Tamaño compacto. Alimentación AC integrada. Atornillable en pared o instalable sobre superficie.