TELEVES - Switch Ethernet Layer 3 8xGbE + 24xSFP (1Gbps) + 6xSFP+ (10Gbps)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 8
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 6
Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC - 24
Alimentación a través de Ethernet - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769149
Ref.Sonepar
1331984
EAN
8424450282373
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
8
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:
6
Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:
24
Alimentación a través de Ethernet:
Ninguno
Consumo potencia máx.:
75 W
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Capa 2:
no
Capa 3:
sí
Gestionable:
sí
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES


