TELEVES - Terminal mástil torreta 550XL grandes cargas + rojo 0,25m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
313810
Ref.Sonepar
558827
EAN
8424450181249
Tramo punta, Galvanizado en caliente + Pintura Torre 550 ULTRA - Reforzada. Tramos de acero reforzados para soportar configuraciones de gran altura (aprox. 200 m) o configuraciones con mayores cargas resistiendo condiciones climáticas adversas.. Sistema de anclaje mediante placas y tornillos. Gran rigided y resistencia mecánica. Tubo macizo, por lo que no existe corrosión interna. Altura máxima de la Torre 550 ULTRA: 200 m (según condiciones de cálculo).
Un producto de TELEVES
Descubra la serie TELEVES