TELEVES - TERMINAL VOIP ANALÓGICO 10 TECLAS DE MEMORIA NEGRO

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estándar

  • Terminales de aviso - 0

  • Pantalla/visualizador - Ninguno

  • Contestador - no

  • Manos libres - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

770307

Ref.Sonepar

1151507

EAN

8424450305874

Modelo:

Estándar

Terminales de aviso:

0

Pantalla/visualizador:

Ninguno

Contestador:

no

Manos libres:

sí

Visualizador para tarifa de carga:

no

Función CLIP:

no

Escucha abierta:

sí

Montaje en pared:

sí

Llaves de selección de objetivo:

10

Número de ubicaciones de memoria de la guía telefónica:

0

Color:

Negro

Conexión auriculares:

sí

Teléfono analógico de sobremesa 10 teclas de memoria directa. Hacer y recibir llamadas es muy sencillo con este teléfono de sobremesa. Sus 10 teclas programables de acceso directo permiten realizar llamadas con un solo clic a los contactos más frecuentes. Incluye toma para conectar auriculares y manos libres. . Opción de rellamada del último número marcado. Notificaciones: 4 melodías y 4 niveles de volumen. Modo mute. Función manos libres con 8 niveles de volumen. Indicadores luminosos de mensajes de voz y llamadas entrantes. Instalación en pared o sobre superficie.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES