TELEVES - TERMINAL VOIP ANALÓGICO 4 TECLAS BLANCO - 770302

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estándar

  • Terminales de aviso - 0

  • Pantalla/visualizador - Ninguno

  • Contestador - no

  • Manos libres - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

770302

Ref.Sonepar

1159332

EAN

4250366826011

Modelo:

Estándar

Terminales de aviso:

0

Pantalla/visualizador:

Ninguno

Contestador:

no

Manos libres:

no

Visualizador para tarifa de carga:

no

Función CLIP:

no

Escucha abierta:

no

Montaje en pared:

sí

Llaves de selección de objetivo:

0

Número de ubicaciones de memoria de la guía telefónica:

0

Color:

Blanco

Conexión auriculares:

no

Teléfono analógico de sobremesa. Terminal analógico que permite realizar y recibir llamadas de manera muy sencilla. Incluye indicador luminoso para llamada entrantes, así como opción de rellamada. . Notificaciones: 2 melodías y 3 niveles de volumen. Modo mute. Posibilidad de montaje en pared. Opción de rellamada de último número.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES