TELEVES - Terminal VOIP IP 1SIP LCD negro - 770110

Televes, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión de red - 10/100 Mbit

  • Conexión a PC - 10/100 Mbit

  • Tipo de fuente de alimentación - Adaptador de potencia

  • Contestador - sí

  • Pantalla/visualizador - Gráfico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

770110

Ref.Sonepar

445267

EAN

8424450212882

Conexión de red:

10/100 Mbit

Conexión a PC:

10/100 Mbit

Tipo de fuente de alimentación:

Adaptador de potencia

Contestador:

sí

Pantalla/visualizador:

Gráfico

Llaves de selección de objetivo:

4

Montaje en pared:

sí

Manos libres:

sí

Escucha abierta:

sí

Número de ubicaciones de memoria de la guía telefónica:

2000

Conexión auriculares:

sí

Color:

Negro

Teléfono IP 1 SIP, 3 teclas XML y Pantalla LCD. Este teléfono IP es ideal para la pequeña y mediana empresa por su alta calidad y facilidad de uso. Ofrece tres botones programables por XML, 1 cuenta SIP, pantalla LCD con soporte multi-lenguaje, dos puertos de red y conferencia a tres. . Conferencia a 3. Doble puerto de red 10/100 Mbps. 3 teclas programables XML sensibles al contexto. 2 teclas de línea. Altavoz manos libres full dúplex con cancelación avanzada de eco acústico. Puerto RJ45 y conector para cascos RJ11. 1 cuenta SIP, 1 línea (hasta 2 estados de llamada). Pantalla LCD de 138x48 píxeles. Fuente de alimentación incluida.

Un producto de TELEVES

Descubra la serie TELEVES